灯油ボイラーのおすすめ人気ランキング

2024/06/16更新
25件の「灯油ボイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長府」、「石油給湯ボイラ」、「石油 ボイラー」などの商品も取り扱っております。
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
339,000 税込372,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,900 税込109,890
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
359,000 税込394,900
5日以内出荷



オーティ・マットーOT-200S 1/2B レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 187 内容積(L) 207 仕様 ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番 761-2541 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 37 タイプ レギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 898×483×1180 板厚(mm) 1.6
1台
58,900 税込64,790
翌日出荷

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
1個
1,190,000 税込1,309,000
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
63,900 税込70,290
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重 1.4(25℃) トラスコ品番 122-6738 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,590 税込1,749
当日出荷

1台
38,900 税込42,790
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)