- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 炎タコのおすすめ人気ランキング
炎タコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新85件の「炎タコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉つぎ」、「たこ焼き 粉」、「たこ焼き銅板」などの商品も取り扱っております。
初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。
直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。
プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品
激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き
材質
本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)
約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×231×133
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
1.74[1500]
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
約110
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに
材質
再生紙
表面
エンボス加工
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
材質
18-0ステンレス
型式
3枚掛
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×180
接続口径(Φmm)
9.5
フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。
肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質
アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)
色
ブラック
質量(g)
約730
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×39
穴径(mm)
約40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
穴数
15
穴径(mm)
38
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×165×105
接続ゴム管
Φ9.5
点火方式
マッチ
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。
質量(kg)
0.7
穴径(Φmm)
約40
消費電力(W)
650
電源
AC100V(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×23×8
穴タイプ
18
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)
穴数
28
材質
18-0ステンレス
型式
1枚掛
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
353×195×160
穴数
18
寸法(Φ)×深さ(mm)
48×25
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質
再生紙
坪量(g/m2)
42
表面
エンボス加工
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数
20
穴サイズ(mm)
約Φ40(20穴)
仕様
取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様。ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF)
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム
質量(g)
(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
約1.4
プレート寸法(mm)
(平面・内寸)約W260×D175×H20
保証期間
お買い上げ日より1年間
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。
用途手拭き。拭き取り。
シリーズ
エルヴェール
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
材質
18-0ステンレス
型式
2枚掛
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×350×180
接続口径(Φmm)
9.5
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
パルプ100%のペーパータオル。蛍光染料を使用しておりませんので、どこでも安心して使用できます。
PEFC認証
認定
PEFC商標番号
31ー31ー174
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。
材質
パルプ100%
種別
シングル
シリーズ
エリエール
これが元祖!これが定番!
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
75
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質
本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)
焼網/約280×180
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×214×134
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
2.3「2000]
ガス消費量(g/h)
約169
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
風に強いターボパワー!屋外に最適です。
炎が見える安全設計。
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
84
1本
¥469
税込¥516
当日出荷