- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 照明ハンドランプのおすすめ人気ランキング
照明ハンドランプのおすすめ人気ランキング
2025/01/21更新50件の「照明ハンドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハタヤ LED 作業灯」、「ハンドランプ 防水」、「手持ち照明」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクトボディーです。
360°回転フック付です。
手元スイッチ付です。
放熱効果の高い網型ガード。
電球交換が容易な網型ランプガード付です。
耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。
電源(V)
100
消費電力(W)
60
電線仕様-種別
VCT0.75mm2×2芯
明るさ(Lm)
790
寸法(幅W×長さL)(mm)
119.5×338
フック
フック付
電球の種類
耐震球
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
250
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品
ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)
0.33
全光束(Lm)
HI時:800
光源
白色LED48個(10W)
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lx)
(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)
7.4
フック
○
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2600
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類
耐震球
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.3
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品
しゃ光板
適合機種
交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質
球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
14.9
スイッチ
スイッチ付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格電流(A)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×287
電線長さ(m)
5
入力プラグ
2Pプラグ
芯数
2芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:120.8
光源寿命
40000時間
LED
15W
使用場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90~125
照射角
260度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1800
電球の種類
LED
比較
一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
引っ掛けて使える便利なフック付。
消費電力(W)
(付属ランプ)100
定格消費電力(W)
適合/250(白熱電球)、36(蛍光ランプ)
フック
フック付
電球の種類
電球形蛍光灯
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
コード長さ(m)
約0.3
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
特殊用途
防爆
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
15000
全光束(Lm)
1500
仕様
防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番
819-3858
幅(mm)
268
高さ(mm)
167
材質(本体)
アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)
119
電源
リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級
IP65
光源
高輝度白色COB LED×1個
芯数
2
充電時間(時間)
約4
実用点灯時間
8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池
単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)
173
仕様
d2G5基準合格品
トラスコ品番
310-3790
材質
灯体:アルミニウム。前面:硬質ガラス
質量(kg)
1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)
116
全光束(Lm)
45
電池寿命(時間)
70~80
色温度(K)
8000
使用電球
高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)
5m先中心部:350。10m先中心部:120
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G5
連続点灯時間
約72時間
ランプ寿命
約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号
第T61470号
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
45
外径(mm)
127
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
保護等級
IEC/IP20
材質(ハンドル)
ポリプロ
適合ランプ
100Wまで