熱交換器盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
99件の「熱交換器盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用クーラー」、「小型熱交換器」、「クーレット」などの商品も取り扱っております。
オーム電機(配線パーツ)BOXFAN 熱交換器 盤内取付用
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品 パッキン、取付ねじ、取扱説明書 種別 側面取付型(キャビネット内・外側取付用) タイプ Cタイプ、樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃) -10~60 定格周波数(Hz) 50/60 保護等級 IP5X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)BOXFAN 熱交換器 盤外取付用
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)盤用クーラー
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg) 16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×500×150 冷却能力(W) 350/380 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)ボックスファン 盤内側面取付型
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合 UL1995規格 取付方式 盤内側面取付型 冷却方式 空冷 使用周囲温度(℃) -10~+70※氷結無き事 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周囲湿度(%RH) 20~85※結露無き事
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)ボックスファン 盤外側面取付型
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合 UL1995規格 取付方式 盤外側面取付型 冷却方式 空冷 使用周囲温度(℃) -10~+70※氷結無き事 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周囲湿度(%RH) 20~85※結露無き事
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


タイプ 樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃) -10~60 定格周波数(Hz) 50/60 保護等級 IP5X 設置場所 屋内用 ファン (使用数)2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。 付属品 取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質 PBT+PC樹脂製(カバー) 質量(kg) 2.5 ライトベージュ(5Y7/1) 定格電圧(V) DC24 使用温度(℃) キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50 定格電流(A) 3.01 定格消費電力(W) 73 寸法(縦×横×深さ)(mm) 150×190×159 騒音レベル(dB(A)) 約38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

仕様 屋内用 付属品 取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格 IP5X 定格電圧(V) AC100~240(単相) 使用温度(℃) 0~+50 定格周波数(Hz) 50/60 温度設定範囲(℃) +37~+50 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報温度設定範囲(℃) +42~+55
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品 取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m) 質量(kg) 1.4 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 3.3 定格消費電力(W) 41 寸法(縦×横×深さ)(mm) 140×140×140 起動電流(A) 8 騒音レベル(dB(A)) 約52 冷却能力(W) 36 色(マンセル値) ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

材質 PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品 取付金具、取扱説明書 質量(kg) 1.7 定格消費電力(W) 15/13 寸法(縦×横×深さ)(mm) 140×140×140 騒音レベル(dB(A)) 約37/41 色(マンセル値) ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応) 対応 定格能力(W/K) 2.0/2.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品 パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 使用湿度範囲 キャビネット内/85%R.H以下。キャビネット外/95%R.H以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

付属品 取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ 定格周波数(Hz) 50/60 使用湿度範囲 キャビネット内/85%R.H以下。キャビネット外/98%R.H以下 ファン (使用数)2 使用温度(℃) キャビネット内/-10~+60。キャビネット外/-30~+60 仕様 サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品 パッキン、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品 取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース 質量(kg) 6.4 定格電圧(V) AC100-240 使用温度(℃) 0~50 定格電流(A) 0.71/0.4 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 70 寸法(縦×横×深さ)(mm) 275×190×167 起動電流(A) 3.3/2.7 騒音レベル(dB(A)) 約63 温度設定範囲(℃) 37~50 冷却能力(W) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報温度設定範囲(℃) 42~55
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷