- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 物置アンカープレートのおすすめ人気ランキング
物置アンカープレートのおすすめ人気ランキング
2026/11/10更新118件の「物置アンカープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置用 アンカー」、「物置 転倒 防止」、「イナバ 物置 アンカープレート」などの商品も取り扱っております。
- 表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
- ティーエフサービス
転倒防止金具組み合わせブラケット Lタイプ・ロング
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。用途壁と書庫の隙間が多い場合に使用します。最大100mm離れた場合まで固定が可能です。材質鉄(SS400)寸法(mm)50×150×70塗装焼付け塗装1個¥1,498税込¥1,648当日出荷 - SUS(エスユーエス)
アンカーブラケットL型1本40キット
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート1セット¥1,498税込¥1,648当日出荷 - 昭光物産
羽根付ピンコロ
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)110材質コンクリート質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1501個¥999税込¥1,0996日以内出荷 - ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。材質ステンレス鋼(SUS 304)表面処理ヘアーライン加工
- SUS(エスユーエス)
アンカーブラケットL型1本30キット
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート1セット¥1,199税込¥1,319欠品中 - TRUSCO
壁面固定金具(中量タイプ)
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。種別L字金具材質スチール付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個色シルバー - 機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
- ヨド物置エスモ用内アンカーセットです。布基礎工事にご使用ください。(A)・(L)各4個入。 コンクリートの上や狭い場所に設置する場合は内アンカー工事委も可能です。アンカーボルトは事前にお買い求めください。1セット¥10,980税込¥12,0789日以内出荷
- 木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
- 材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
- 長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
- ノーブランド
羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ201セット(2個)¥1,698税込¥1,8686日以内出荷 - 棚や机等の家具の補強に最適。材質鉄幅(mm)32板厚(mm)4.5色クローム棚受け金具L型棚受け