特殊ソケットレンチのおすすめ人気ランキング
2023/10/03更新46件の「特殊ソケットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊スパナ」、「ツイスト ソケット」、「ソケットレンチ」などの商品も取り扱っております。



【特長】特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。【用途】角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。




【特長】いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。



【特長】角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。




【特長】4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!


【特長】プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。ロングとショートのビットソケットがセットになっています。フォームの中に収納できます。



【特長】専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。【用途】狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる


【特長】21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。【用途】保安用品


【特長】標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。