狭所 グリースガンのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
96件の「狭所 グリースガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスガンノズル90度」、「ハイドロリックニップル」、「グリスガン 先端」などの商品も取り扱っております。
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様 90°カプラー 適合 【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番 EA991CN-103 寸法(mm) 78×30 危険物の類別 非危険物
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプ チャッキングなし 形状 狭所用ストレート 接続口径 NPT1/8 全長(mm) 120
1個
379 税込417
当日出荷

1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番 EA991CN-102 タイプ 耐漏構造強力型 危険物の類別 非危険物
1個
2,440 税込2,684
欠品中

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合 【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番 EA991CN-104 危険物の類別 非危険物
1個
5,930 税込6,523
当日出荷


AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm) 120 危険物の類別 非危険物
1本
899 税込989
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別 ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用) ノズル接続径 R1/8 材質 主にPU 接続口径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm) 355 質量(g) 240 トラスコ品番 112-5711 種別 ピンタイプフィッティング用 材質 主にNBR、C3604B 長さ(mm) 355 接続口径 R1/8 ノズル接続径 R1/8 アズワン品番 64-9537-83 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm) 130 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約130 ねじ径 1/8PT×28山 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

適合 【グリースガン】EA991CJ、CE-2 エスコ品番 EA991CX-12 セット内容 300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別 非危険物
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。 全長(mm) 39.5 先端径(Φmm) 14.3 質量(g) 34 危険物の類別 非危険物
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別 非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 種別 ハイドロリックニップル用 常用圧力(MPa) (マイクロホース)21 危険物の類別 非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 適合 【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10。(かみ込み式カプラータイプ) エスコ品番 EA991CN-113 長さ(mm) 【ニードル】40 全長(mm) 73 内径×外径(Φmm) 【ニードル】0.8×1.7 先端径(mm) 1.7 危険物の類別 非危険物
1個
920 税込1,012
当日出荷

コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷