- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 現場用ヒーターのおすすめ人気ランキング
現場用ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新118件の「現場用ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気式ジェットヒーター」、「業務用温風ヒーター」、「業務用ヒーター」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
トラスコ品番
469-6581
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房
仕様
●PL保険:加入●風量(m3/min):51.4
付属品
ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1
質量(kg)
約21.5
電流(A)
29
電源(V)
三相200 50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
10000
風速(m/min)
96
保証期間
1年
熱出力(kw)
10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
61×53×83
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)
3
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)
10
質量(kg)
15
電源
単相100V
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])
13/h
燃焼持続時間(h)
7
仕様
転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)
約2.9
消費電力(W)
1200(600・1200切替)
電源
100V 50/60Hz
インターフェース
(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命
(設計)7000時間
電気代の目安
(目安)約36円/1時間
防水仕様
IP×5屋外常時設置可
暖房の目安
半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様
コントローラー付
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプ
コンデンサー誘導電動機
端子ねじ
M3.5
取付穴
4-7×14丸長
電線長さ(m)
3
電線太さ(mm2)
3.5
温度センサー
Kタイプ熱電対
電線仕様-種別
VCT
ヒータータイプ
シーズヒーター
風量調整
風量調整板により、吸入量を調整
アース端子
M4
設置姿勢
水平
吸入気体温度(℃)
-10~150
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)
7.3
仕様
上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番
459-9306
質量(kg)
11.5
定格電圧(V)
AC100
燃料消費量(L/h)
0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
35/39
質量(空タンク時)(kg)
11.5
吐出口(Φ)
157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×255×535
使用周囲温度(℃)
-20~40
燃焼持続時間(h)
8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)
58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])
8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)
2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)
上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)
39
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
25
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
78/77
首振角度(°)
上方90~下方5
暖房の目安(コンクリート)
81畳(134m2)
暖房の目安(木造)
58畳(96m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
894×547×960
燃焼持続時間(h)
10
発熱量(kW/h)
23
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適
色
ブラック
消費電力(W)
800/400
本体質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.2×32.8×46.4
出力切替
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
約21.6(800W時)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター・R型スタンド
種別
本体
質量(g)
950
スイッチ
4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×70×200
風量(L/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)
22.5
トラスコ品番
468-9259
質量(kg)
32(タンク空時)
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)
上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)
約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)
約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
吐出量(m3/min)
(温風)2
燃焼持続時間(h)
強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)
強/60、弱/58
放熱板(Φmm)
337
熱出力(kW[kcal/h])
強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
46
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6567
質量(kg)
36
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1013×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
43.0/32.0(強/弱)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様
周波数切替不要
質量(kg)
27
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)
22
使用燃料
JIS1号灯油
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)
64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)
19.4(強)/15.1(弱)
角度可変
20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)
11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)
496×613×863
暖房の目安
坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)
25
トラスコ品番
459-9420
質量(kg)
39
電源
単相100V
消費電力
78W
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
2.4
首振角度(°)
上方90°~下方5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
894×547×960mm
燃焼持続時間(h)
10
発熱量(kW/h)
23
2018年トラスコ掲載ページ
9 0916
暖房の目安
58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
用途工場・作業所用
色
(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
電源(V)
三相200
ヒーター
セラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンド
キャスター付/YVC3N