理科 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「理科 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用温度計」、「温度 計 200 度」、「水銀温度計」などの商品も取り扱っております。
目盛が大きくてみやすい。 寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質 ガラス 寸法(mm) Φ6×300 測定範囲(℃) -30~110 材質(液体) アルコール 準拠 理科小学校3年・4年・5年
1個
291 税込320
当日出荷

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小目盛(℃) 1 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 ガラス 全長(mm) 300 質量(kg) 0.03 タイプ アルコール 最小表示 1℃ 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品 ケース 長さ(mm) 180 1目盛(℃) 1/1 本体 棒状 目盛(℃) -5~+105
1本
780 税込858
当日出荷

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃) 0~100 全長(mm) 332 質量(g) 22 本体寸法(mm) 332×18×15 精度 ±1℃ 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
409 税込450
当日出荷

アイシー201 赤100℃
シンプルなガラス棒温度計です。 液体でも気体でも測定できます。 ケース入り。
寸法(mm) 300×Φ6 測定範囲(℃) -20~105 温度測定範囲(℃) -20~105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) H300×Φ6
1個
559 税込615
当日出荷

佐藤計量器製作所アルコール棒状温度計
測定範囲(℃) -20~105 最小目盛(℃) 1 全長(mm) 300 収納ケース スライドパック 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
799 税込879
4日以内出荷

タイプ アルコール 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm) 300 1目盛 1℃
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質 真ちゅう RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)