甲丸レールのおすすめ人気ランキング

2025/01/20更新
121件の「甲丸レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 甲丸レール」、「戸車 丸型レール」、「甲丸」などの商品も取り扱っております。
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番 64-7744-46 レール長さ(mm) 1820
1個
959 税込1,055
当日出荷


ケージーパルテックステン甲丸レールB4 6.5×9
室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6.5×9 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

ケージーパルテックステン甲丸レールA3 6×7.5
室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.1/皿5 穴数 6ヶ
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージーパルテックシルバー甲丸レールA4 7×9
室内用シルバー甲丸レールです
材質 シルバー 仕上 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm) 7×9 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.5/皿5 穴数 5ヶ
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ケージーパルテックシルバー甲丸レール330g 6×7
室内用シルバー甲丸レールです
材質 シルバー 仕上 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.5/皿5 穴数 5ヶ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

エヌアイシ・オートテック(NIC)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
長さ(mm) 15~4000 形状 溝幅混合 材質(本体) A6063S-T5 種類 1面溝 質量(kg/m) 0.221 フレーム幅(mm) 10.1 引張強度(N/mm2) 185 サイズ(mm) 25×10.1 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 81.92 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類 オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

1本
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm) 30 材質 枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm) 30 寸法A(mm) 68 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 9 寸法B(mm) 24 寸法C(mm) 6 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)