発泡ウレタン スプレーのおすすめ人気ランキング
2023/09/25更新56件の「発泡ウレタン スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発砲ウレタンスプレー」、「難燃発泡ウレタン」、「発泡ウレタン防水」などの商品も取り扱っております。

【特長】エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。【用途】サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。


【特長】再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。【用途】サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。


【特長】お得な6本パック。【用途】シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。


【特長】「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。【用途】枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材


【特長】ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノントルエンタイプの環境対策品です。(厚生労働省指針値以下) JIS A5758 F-25LM-8020(PU-1)認証品。 体積変化10%未満で肉やせが少ない。 低温硬化性が良好です。(5℃以下でも硬化) ノンブリード型で塗料非汚染タイプです。 一成分形・カートリッジタイプなので、作業性が良好で安定した品質を有し作業、取扱が簡単。 硬化時の発泡がないので表面仕上げが簡単でしかもきれいに仕上がります。 低モジュラスで弾性復元力に優れているため、被着体の振動伸縮に無理なく追随します。(シリコーンなどと比較して) プライマーの使用により優れた接着性が得られます。 建築外装用各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りができます。【用途】一般建築の内外装の目地シール(外壁の場合は塗装必要) コンクリート、モルタルの亀裂補修 ALC板のシール コンクリートの目地シール 内装間仕切り板のシール


【特長】水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)【用途】(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。


【特長】弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。【用途】電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)



【特長】いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。【用途】自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに


【特長】発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給【用途】一般建築用

【特長】従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。【用途】断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。


【特長】ハンディフォーム・ピンク#340用専用充填ノズル


【特長】ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。【用途】エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。