白熱球 作業灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/13更新
180件の「白熱球 作業灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード式ライト」、「白熱投光器」、「スポットライト コンセント」などの商品も取り扱っております。
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品 アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 消費電力(W) 230 口金 E26 芯数 2 トラスコ品番 851-4030 コード長さ(m) 5 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類 耐震球 電源(V) 100 コード長さ(m) 0.3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時) 仕様 ●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W) 100 トラスコ品番 838-5456 材質 硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g) 560 電圧(V) 110 口金 E26 コード長さ(m) 5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。 電源(V) 100 消費電力(W) 60 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×2芯 明るさ(Lm) 790 寸法(幅W×長さL)(mm) 119.5×338 フック フック付 電球の種類 耐震球
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。 電源(V) 100 電線仕様-種別 VCT1.25mm2 電球の種類 白熱電球
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 5 仕様 ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番 851-4029 口金 E26 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 芯数 2 付属品 スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番 851-4031 質量(g) 690 口金 E26 寸法(幅W×長さL)(mm) 110×250 機能 連結コンセント付 接続コード 5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 250 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W) 7 電球の種類 LED 仕様 二重絶縁 昼白色相当 タイプ 標準タイプ 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 全光束(Lm) 500 定格寿命(時間) 40000 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 7W電球形LEDランプ 電球 LED 電線仕様-種別 2PNCT 色温度(K) 5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 142×357 電線仕様-心数(C) 2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 特殊用途 防雨防滴 電源タイプ 電源コード式 定格電圧(V) 110 芯数 3 耐水性 防雨・防滴タイプ
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類 LED 消費電力(W) 最大500 設置場所 屋内用 明るさ(Lm) 約2400 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 50/60 スイッチ ロッカースイッチ(シーソー型) 口金 E-26 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 LED寿命(時間) 約40000 照射角 270度 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に 仕様 補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ 芯数 2芯・3芯兼用 設置場所 屋外
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品 しゃ光板 適合機種 交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質 球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.1 消費電力(W) 14.9 スイッチ スイッチ付 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 定格電流(A) 0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×287 電線長さ(m) 5 入力プラグ 2Pプラグ 芯数 2芯 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2×2心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:120.8 光源寿命 40000時間 LED 15W 使用場所 屋内型 入力電圧範囲(V) AC90~125 照射角 260度 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 1800 電球の種類 LED 比較 一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別 60W白熱灯 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電力(W) 60 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 10 トラスコ品番 107-3737 質量(kg) 1.1 照明装置 AS型60W耐震電球付き 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm) 1.25 コンセント仕様 2P7A125V接地付 電球の種類 白熱灯
1台
4,998 税込5,498
当日出荷