盤用ケーブルクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「盤用ケーブルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル引き込みクランプ」、「ケーブルエントリー」、「ケーブル貫通処理」などの商品も取り扱っております。
屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
セット内容 パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ 材質 本体:鋼板 パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット(mm) CH、CLなど(フカサ120mm以上)
1台
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー 板厚(mm) 1.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など 材質 鋼ほか
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。 種類 グロメット 適合 T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質 ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) ライトグレー 使用温度(℃) -20~125 防塵防水性能 IP65適合 難燃性 UL94HB適合 適合ケーブル(Φmm) パネルA:4~10(×10本)。パネルB:6~13(×2本)。パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)。パネルD:8~17(×2本)。パネルE:7~14(×9本)。パネルF:6~13(×1本) 仕様 使用温度:-20 ℃~125 ℃。防水・防塵(IP65適合)。難燃材(UL94HB適合)使用。ハロゲンフリー材料使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2004型
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上 亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー 材質 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 形状 角型 マットシルバー 外形寸法D(mm) 56.5 取付穴径d(Φmm) 52.5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。 開口部に電線保護材が施されています。
塗装色 ペールホワイト 仕様 エッジング付 規格 EIA 外形寸法D(mm) 15 外形寸法W(mm) 482.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,188 税込3,507
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。 トラスコ品番 207-9510 材質/仕上 フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ グレー 質量(g) 112 奥行(mm) 14 クランプ範囲(mm) 3.2~12.5 縦(mm) 58 横(mm) 147
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線ブラシ BG-72
ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
長さ(mm) 1829 材質(ブラシ部) ポリプロピレン/ブラック 材質(ベース) 鋼/めっき鋼板 アズワン品番 64-6771-41
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備 付属品 取付ねじ 材質 本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC 最大適合板厚(mm) 4 表面仕上げ 裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
1個
210 税込231
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品 十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本 トラスコ品番 836-3185 セット内容 十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本 材質 鋼(SPCC) 質量(g) 61 仕上 ニッケルめっき
1個
419 税込461
当日出荷

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用 トラスコ品番 246-0968 材質 本体:ポリアミド 長さ(mm) 147 質量(g) 124
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2009I型
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上 亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー 材質 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 形状 角型 マットシルバー 外形寸法D(mm) 72.5 取付穴径d(Φmm) 68.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質 ABS樹脂 形状 角型 質量(g) 24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用 質量(g) 7 材質/仕上 エラストマ グレー 縦(mm) 21 横(mm) 21 奥行(mm) 19
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。 材質/仕上 本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途増設時のケーブル保持に。 適合 SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷