- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 真空ポンプ 業務用のおすすめ人気ランキング
真空ポンプ 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新109件の「真空ポンプ 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ メーカー」、「真空 引き ポンプ」、「エアコン 真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
トラスコ品番
829-1473
セット内容
真空ポンプオイル
2018年トラスコ掲載ページ
4 1519
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別
CFC系、HCFC系、HFC系
付属品
異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)
13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)
189/227
モーター
100V(50/60Hz)
オイル量(mL)
250
ポート
(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)
5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)
1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
電源
AC100V(50/60Hz)
仕様
2ステージ、10馬力(HP)以上
トラスコ品番
464-7980
質量(kg)
15.9
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×145×257
モーター
100V/600W
排気量(L/min)
142/170(50/60Hz)
真空到達度
15ミクロン
管径
(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)
460
ポール
4ポール
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
仕様
2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用。高真空性能を長期間維持。安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
対応冷媒種別
CFC系、HCFC系、HFC系
付属品
真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番
404-2565
質量(kg)
11.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×138×265
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/113
モーター
100V 375W
オイル量(mL)
150
ポート
(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)
1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
仕様
オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル
質量(kg)
6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類
ツーステージ
モーター(W)
200
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
220×280×110
搭載ドライブ
ダイレクト式
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源
AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個
仕様
2ステージ
付属品
ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×88×155
表示方式
(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示
モーター(W)
150
精度(%)
(デジタルゲージ)±5
連続使用時間(時間)
(デジタルゲージ)200時間
機能
(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整
測定圧力
(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa
排気量(L)
25(50Hz)、28(60Hz)
取付ネジ径
(デジタルゲージ)1/8NPT
真空到達度
40ミクロン
管径
(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)
ゲージ径(Φmm)
58(ゲージブーツ装着時)
オイル量(mL)
150
ポール
2ポール
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
適合
ルームエアコンから、大型冷凍機まで
質量(kg)
11.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
345×138×280
到達圧力(Pa)
2
排気速度(50/60Hz)(L/min)
340
吸・排気管径(Φmm)(口径)
5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器
幅(mm)
170
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!
ガスバラストバルブ付
ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
種別
本体のみ
排気速度(L/min)
40
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品
高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)
100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)
120(60Hz)、102(50Hz)
方式
(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)
300
到達真空度
7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)
(封入量)約450
ポート径(インチ)
(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
600
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
ポンプの種類
油回転
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。
2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。
オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。
ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
電源(V)
100
仕様
オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ
2ポール型
排気速度(L/min)
(60Hz)180/(50Hz)150
方式
(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器
~20HP(馬力)程度
モーター(W)
370
排気量(L/min)
180
到達真空度
7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(60Hz)3200/(50Hz)2670
真空到達度
7.5ミクロン
オイル量(mL)
(封入)約450
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)
7~40
ポンプの種類
油回転
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。