真空ポンプユニットのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
177件の「真空ポンプユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ」、「真空ホース」、「エアー真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 230 高さ(mm) 130 奥行(mm) 180 電圧(V) 100 電源 AC 到達圧力(Pa) 6650 排気速度(50/60Hz)(L/min) 6/7 到達真空度(kPa) 6.65 吐出口径 Φ8mmホースニップル アズワン品番 3-1476-01 吸込口径 Φ8mmホースニップル ポンプの種類 ドライ
1個
60,700 税込66,770
12日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V) DC24
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm) 170 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番 4-798-01
1個
174,000 税込191,400
翌々日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容 バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
1セット
189,800 税込208,780
10日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V) 18 仕様 シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg) 3.5 排気速度(L/min) 50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×93×172 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/約50分 ポンプ 1段式ロータリー 吸入口サイズ 5/16インチ オスフレア オイル量(mL) 100~115 到達真空度(Pa) 20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
型式 V-303型
1個
159,800 税込175,780
33日以内出荷

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 電圧(V) 100 電源 AC 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
97,980 税込107,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネルとジョグダイヤルによる容易な操作で圧力を自動制御します。
幅(mm) 101 高さ(mm) 181 奥行(mm) 67 電圧(V) 100-240 電源 AC 吐出口径 (ID)Φ10mm アズワン品番 3-5139-01 吸込口径 (ID)Φ10mm
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃) 7~40 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 使用流体 無給油圧縮空気 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ) POM、フェルト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様 ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa 質量(kg) 0.7 電源 100~240V 50/60Hz 表示 エラー:ディスプレイ上に表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×120×105 表示部 液晶デジタル表示 バックライト付き センサー 耐食性セラミックセンサー 分解能 1hpa 動作環境 10~40℃ 真空度(hPa) 測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0 接続口 ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット 時間設定 1~999分
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷