真空ラインのおすすめ人気ランキング
2023/03/30更新182件の「真空ライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレンク管」、「真空コック」、「真空マニホールド」などの商品も取り扱っております。
【特長】ノズルサイズはΦ10、Φ12も製作可能です。耐真空5×10-^3torrです(グリース使用時)。図面は5連仕様になります。

【特長】アルゴンなどの不活性ガス使用時のガス置換に使用するマニフォールドです。真空とガス置換を繰り返すことで、純度の高い不活性ガスが得られます。

【特長】ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。


【特長】気密性に優れています。 真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。

【特長】精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。

【特長】空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。

【特長】レバー操作式。【用途】液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。


【特長】接続の省力化。ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富。永い耐久性と使い易さ。ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、気密の向上と、要部の損傷を防止し、操作がスムーズ。優れた機能美。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。【用途】コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。計装用機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に



【特長】コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。