- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮パイプのおすすめ人気ランキング
真鍮パイプのおすすめ人気ランキング
2026/09/15更新788件の「真鍮パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10mm 真鍮パイプ」、「黄銅管」、「真鍮管」などの商品も取り扱っております。
- 金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど材質真鍮長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
- 金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材用途工作やDIYなど材質真鍮
- ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです材質真鍮
- 金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材用途工作やDIYなど材質真鍮
- Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。用途Φ5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/素地材質黄銅質量(g)1.3仕上素地1個¥73税込¥80当日出荷
- 通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)400
- 光モール
真鍮丸パイプ
展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-501本¥189税込¥2085日以内出荷 - 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
- 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
- 金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材用途工作やDIYなど材質真鍮
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮パイプ
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ブラケット 丸形 止
真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止 - ねじ径M4用外径(Φmm)8長さ(mm)7材質黄銅表面処理生地1パック(6個)¥529税込¥582当日出荷
- 金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材用途工作やDIYなど材質真鍮
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ソケット CLOSE
真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ