- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮パイプ1mmのおすすめ人気ランキング
真鍮パイプ1mmのおすすめ人気ランキング
2026/09/13更新148件の「真鍮パイプ1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴールド パイプ」、「ハンガーパイプ ゴールド」、「真鍮パイプ」などの商品も取り扱っております。
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
- 金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材用途工作やDIYなど材質真鍮
- 金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど材質真鍮長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5
- ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです材質真鍮
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
- 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
- 軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
- 金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材用途工作やDIYなど材質真鍮
- 美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
- 金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材用途工作やDIYなどに材質銅
- ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
- ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです材質銅
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
- Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。用途Φ5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/素地材質黄銅質量(g)1.3仕上素地1個¥73税込¥80当日出荷
- ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です材質真鍮
- 金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材用途工作やDIYなど材質真鍮