- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 石工用 ハンマーのおすすめ人気ランキング
石工用 ハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新148件の「石工用 ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー 石割り」、「石屋玄能」、「はつり ハンマー」などの商品も取り扱っております。
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー材質(頭)焼入鋼材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途石工作業硬度HRC44~50
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
GEDORE敷石用ハンマー
敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)360材質頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ頭部長(mm)169トラスコ品番855-6569質量(kg)2.532018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
¥8,998税込¥9,898
当日出荷