- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 砥石 ディスクグラインダ 100mmのおすすめ人気ランキング
「砥石 ディスクグラインダ 100mm」のおすすめ人気ランキング
2023/05/29更新587件の「砥石 ディスクグラインダ 100mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研削砥石 100」、「サンダー 削り刃」、「ディスクサンダー 砥石」などの商品も取り扱っております。
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
結合剤
BF
適合
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
切れ味重視
用途一般鋼
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
粒度
46
砥粒
A
仕様
1枚補強
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
主要切断材料
一般鋼
1箱(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
砥材
AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
適合材
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽枚数
72
使用工具
電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数
72
研削角度(°)
15~30
適合材
鉄、木材
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)
107
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
15
粒度
46R
材質
AWA
種別
両面補強
色
黒
結合剤
BF
適合材
ステンレス
最高使用周速度(m/s)
80
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品
100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)
100
消費電力(W)
640
最大出力(W)
850
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
57
1台
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度
36
シリーズ
スーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
粒度
36
適合材
一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
5
砥材
Z
外径(Φmm)
100
仕様
2枚補強
色
緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(2.0MB)
1箱(20枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。