砥石 台のおすすめ人気ランキング
2023/03/31更新1,390件の「砥石 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス砥石台」、「研ぎ桶」、「包丁 研ぎ 台」などの商品も取り扱っております。


【特長】最小18cm~最大21.3cmまでの砥石が入ります。



【特長】砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。




【特長】最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。【用途】砥石保持具として


【特長】刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。【用途】内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。





【特長】シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。【用途】砥石台



【用途】幅75mmまでの砥石用



【特長】砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます


【特長】あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。【用途】荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用



【特長】粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。【用途】超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。


【特長】シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。分解・脱着が簡単で丸洗いができます。