砥石 100×6×15mmのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新113件の「砥石 100×6×15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨砥石 ディスクグラインダー用」、「研削砥石 穴径16」、「砥石 セブンエース」などの商品も取り扱っております。


【特長】より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。【用途】一般鋼のビード・バリ取りなどに。


【特長】切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。【用途】一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。

【特長】寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。【用途】一般鋼の削り作業


【特長】研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。【用途】一般鋼・ステンレスの研削作業。


【特長】瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!【用途】ステンレス・金属の切断用



【特長】枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。

【特長】優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。【用途】一般鋼の研削作業。金属研削作業に。


【特長】鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。


【特長】難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。【用途】一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼


【特長】研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。【用途】一般鋼のバリ・ビード取り。



【特長】日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。【用途】バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨


【特長】軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。【用途】一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業