- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 磁石 が つく シートのおすすめ人気ランキング
磁石 が つく シートのおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新127件の「磁石 が つく シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石がつく板」、「スチールシート 強力」、「マグネット壁紙」などの商品も取り扱っております。
- 必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。用途マグネットを使用できるようにするスチールシート商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)200×100×0.2材質鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応1セット(2枚)¥349税込¥384当日出荷
- 磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。用途マグネット製品に。材質本体:ステンレス鋼板寸法(mm)45×3×50Hタイプ補助板耐荷重(kg)1取付け方法マグネット1パック(2個)¥389税込¥428当日出荷
- 軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
- スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系厚さ(mm)0.5
- 一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マグネットくっつくシート
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。材質非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材 - ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
- マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)色白関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。 マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。 マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。用途建材、POP、ディスプレイなどに材質スチール、コート紙幅(mm)920厚さ(mm)0.2質量(kg)6長さ(m)10
- 表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。色黒特性強力仕様片面粘着剤付材質異方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ粘着テープ付
- スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。用途ホワイトボードとして材質PET+ゴムマグネット厚さ(mm)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
- 表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.321パック(2個)¥779税込¥857当日出荷
- 軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
- はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
- 文字内容無地仕様明治山型材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)300×600×0.4質量(g)570取付方式穴4穴径(Φmm)3.5穴数4
- 加工しやすいトタン材質の板です。用途トタンの屋根など。
- マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。 等方性マグネット。商品タイプ大判仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8色白(ツヤ無し)吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G
- 下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
- ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。厚さ(mm)1材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応










![エコホワイトボードシート SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40253053-120409-02.jpg)