科学研究・開発用品のおすすめ人気ランキング

2025/05/20更新
110件の「科学研究・開発用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分液ろ紙」、「ろ紙 油用」、「ハンドポンプスプレー」などの商品も取り扱っております。
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm) 0.26 pH 0~12 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 120 保留粒子径(μm) 5
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
1箱(100枚)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(90mL)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
39,900 税込43,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質 HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。
付属品 刃1個 材質 切断面:研磨ガラス製 断面径(Φmm) 75 目盛(mm) 1/100
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷

アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質 (ボール受)HDPE、(ボール)PP 材質(本体) LDPE 口内径(Φmm) 40.5 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE 材質(ノズル) HDPE
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TASCO(タスコ)噴霧器(乾電池式)
仕様 肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本。 定格電圧/消費電流…6V/1.2A。 タンク容量…5L。 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa。 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動)。 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動)。 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時)。 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL) 160 材質(本体) 石英ガラス 高さ(mm) 105 材質(フタ) PP 使用可能液体 HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部) 真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質 メタクリル樹脂 上径(Φmm) 100 適合 口径28mmのペットボトル 高さ(mm) 101 下径(Φmm) 18 TKG品番 9-0507-1401 TKG品番(2017) 6-0454-1601
1個
299 税込329
当日出荷


1個
244,000 税込268,400
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 色(フタ) クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷