- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 移乗シートのおすすめ人気ランキング
移乗シートのおすすめ人気ランキング
2026/08/09更新331件の「移乗シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介助シート」、「移乗ボード」、「床走行式リフト」などの商品も取り扱っております。
- 耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。材質ナイロン
- ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
- 高田ベッド製作所
介助シート
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な取っ手付き介助シート。 安全性を追求したナイロン素材の二重生地縫製を採用。材質ナイロン100%質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)480×1700松吉医科器械コード24-4531-00 - 移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。材質表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工耐荷重150kg幅×長さ(mm)480×1700
- ナビス(アズワン)
らくらく移乗シート
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。 ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。 ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、 ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。 幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。 ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。 - 洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。材質ナイロン
- 筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。材質ナイロンタフタ色ブラック耐荷重100kg
- アズワン
キャリーフ (患者移動用シート)
ベッド・ストレッチャーと検査台間の移動が容易になります。 X線の透過性が高いため、患者さんの下に敷いたまま、X線・MRI検査が行えます。材質複合高機能不織布耐荷重80kgアズワン品番0-4047-01幅×長さ(mm)650×17001枚¥9,821税込¥10,803当日出荷 - 帝健
ラクラックス
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。 - ウェルファン
トランスファーシートフラット
薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。 1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。 上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。材質ナイロン洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可 - ナビス(アズワン)
リフトいらず・お助けシート 移乗シート NLシリーズ
体位変換・身体移動の際に便利です。少しの力でスライドし、縦・横・斜め自在に移動できます。介護する人・される人、ともに負担を軽減します。リフトいらずで腰痛予防! - 患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)1台¥2,475税込¥2,723当日出荷
- 折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム耐荷重約120kg
- シーマン
スライディングマット
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル質量(kg)1.3タイプ本体(チューブ付)耐荷重(kg)250アズワン品番7-6260-01幅×長さ(mm)600×1900消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの1セット¥92,980税込¥102,278翌々日出荷 - ナビス(アズワン)
移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工 - エイ・エヌ・エス
楽々ソフト担架
前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。耐荷重(kg)100材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400収納時寸法(mm)300×200松吉医科器械コード24-3199-001個¥19,980税込¥21,978当日出荷 - シーマン
スライディングボード チューブ付
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250 - 座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番71424261枚¥5,598税込¥6,158当日出荷
- 棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。 脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。 災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。 最大耐荷重150Kg未満です。用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン色水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×17501枚¥2,898税込¥3,188当日出荷