移動式 架台のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
176件の「移動式 架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ移動式階段」、「アルミ昇降台」、「長谷川工業 作業台ライトステップ」などの商品も取り扱っております。
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 全長(m) 3.5 設置寸法・奥行(mm) 3500 設置寸法・幅(mm) 1000 キャスター径(Φmm) 100 昇降幅(mm) 500 収納寸法・幅(mm) 1000 収納寸法・奥行(mm) 2550 収納寸法・高さ(mm) 420 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 2510
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質 アルミ
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm) 523×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 アルミ 天板寸法・幅(mm) 523 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セット
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質 アルミ合金製 手すり高さ(mm) 900 タイプ 1100mm兼用 仕様 組立式
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 125 材質(本体) アルミ合金 仕様 折畳み式、固定式端具 材質 アルミ合金製 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質 ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.77MB) (0.78MB)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg) 120 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ 仕様 エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定 認定 踏ざん間隔(mm) 300 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm) セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。 手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。
用途安全が求められる荷役作業に。 材質 アルミ 手すり高さ(mm) 1100
1セット
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8048 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に 仕様 手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 トラスコ品番 818-4750 適合機種 CSD-150F、CSD-175F 材質 アルミ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 天板寸法(幅×奥行)(mm) 516×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 主要部:アルミ合金 段数 7 作業床面広さ(mm) 2600×980×320 収納時全長(m) 2.6 天板寸法・幅(mm) 516 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セットほか
75,980 税込83,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ 仕様 固定式、固定式端具 トラスコ品番 290-0947 材質 アルミ合金製 段数 4 踏面幅(mm) 240 アズワン品番 1-3641-04 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm) 40 材質(キャスター) ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m) 1 材質 アルミ合金 トラスコ品番 542-6448 質量(kg) 20.2
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷