穴プラグのおすすめ人気ランキング

2026/06/06更新
1,119件の「穴プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤穴埋め」、「穴埋めキャップ φ30」、「穴埋めキャップ 30mm」などの商品も取り扱っております。
取付穴プラグ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング1位
1個
269税込296
当日出荷

丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)ランキング2位
1パック(5個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ランキング3位
1袋(10個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
1袋(10個)ほか
359税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


1パック(18個)
539税込593
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
1個
40税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。パネルカット寸法(mm)Φ22.3材質(本体)樹脂電源3相 200V
1個
329税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
1パック(5個)
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)TS穴カクシ
穴に圧入するだけで使用できます。
材質ポリエチレン
1個
17税込19
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
1個
48税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)OBSシリーズ
材質ゴム製(ニトリル系)グレー品名取付穴プラグ種類関連商品保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
499税込549
当日出荷