「穴空き両面テープ」のおすすめ人気ランキング

2022/11/28更新
20件の「穴空き両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき両面テープ」、「両面テープ」、「土のう袋」などの商品も取り扱っております。
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など 基材 古紙パルプ配合率40%再生紙 テープ厚さ(mm) 0.09 粘着剤 アクリル系 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm) 0.2 剥離紙 ポリラミ紙 グリーン購入法 適合
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材 特性 耐寒性、耐熱性、耐候性 粘着タイプ 超強力 適合用途 耐熱 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 テープ厚さ(mm) 0.11 基材 テープ長さ(m) 20 主な用途 固定・仮止め用 粘着力(N/10mm) 内側:4.0、外側:3.0 特性 耐久 RoHS指令対応 (0.1MB) 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途。 紙やフィルムのスプライス用。 軽量プレートの固定 他幅広い用途に テープ厚さ(mm) 0.16 仕様 はく離紙付 使用温度範囲(℃) 5~60 基材 不織布 主な用途 一般用 保持力(mm) 0.3/hr 粘着力(N/20mm) ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワーク パーツ
1巻ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。 ブラック テープ幅(mm) 15 テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.75 トラスコ品番 376-2602 質量(g) 35 使用温度範囲(℃) -20~+120 基材 特殊発泡体 粘着剤 アクリル系 主な用途 多用途 粘着力(N/10mm) 24 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 白色 テープ長さ(m) 15 基材 スフ布 厚さ 厚手 粘着剤 ゴム系粘着剤 主な用途 補修用、工作用、床材固定用 粘着力(N/10mm) 2.39 粘着力(N/25mm) (対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 適合用途 粗面 主なワーク パーツ
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用 仕様 カッター付 材質 (巻芯)古紙使用 基材 不織布 テープ厚さ(mm) 0.15 粘着剤 アクリル系 剥離紙 ポリラミ紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない
用途写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。 カレンダー・ポスターの貼り付けに。 薄くて目立たない一般用。 テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.12 基材 不織布 主な用途 一般用 粘着力(N/10mm) 5.5 主なワーク パーツ
1巻ほか
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 テープ厚さ(mm) 0.60 グレー 使用温度範囲(℃) -20~150 規格 JISZ1541J1種 基材 アクリルフォーム 粘着剤 アクリル系 特性 シール性、耐薬品性、耐低温、屋外使用可 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.75 粘着力(N/10mm) 6.0 保持力(mm/h) 0.4(10mm×20mm 500g) 基材 発泡ブチルゴム 主な用途 自動車外装用 粘着タイプ 強力 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 グレー テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.8 基材 アクリルフォーム 伸度(%) 680 主な用途 自動車内外装用 粘着力(N/10mm) 15.6 主なワーク パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

優れた接着力を発揮する超強力両面テープです。 貼り素材のゆがみや縮みや振動するような場所でも強い接着力を発揮します。 屋内外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木など。金属製モールや銘板などの固定に最適。 テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.6 粘着タイプ 超強力 基材 アクリルフォーム 使用温度範囲(℃) -30~200 粘着剤 アクリル系粘着剤 粘着力(N/10mm) 22 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。 基材 古紙パルプ配合率40%再生紙 テープ長さ(m) 18 テープ厚さ(mm) 基材・粘着剤/0.12、はく離紙/0.11 粘着剤 アクリル系 グリーン購入法 適合
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)