【特長】口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。




【特長】接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。【用途】トラック・乗用車・バイク・自転車



【特長】サッカボールなどに空気を入れる針です。



【特長】わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応【用途】ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に


【特長】ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。【用途】ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。



【特長】自転車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。【用途】自転車の空気入れや一般的な清掃作業に。


【特長】エアーダスターに直接 接続可能。【用途】空気入れや吹き飛ばしに。




【特長】圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。



【特長】かるく踏むだけで、エアーが満タン!。空気圧がひと目でわかる、圧力計付。携帯に便利なコンパクト設計。用途が広がる、自転車、バイク、浮輪、ボール用のノズル付


【特長】圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。【用途】エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。


【特長】押しても引いても空気が入ります。