【用途】保安用品


【特長】SG規格対応品。安全弁付(作動圧力1000kPa)。従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ。ロングエアーホース(27インチ自転車対応)。【用途】自転車、自動車、オートバイ、車いす、ボール、レジャー用品、農機、フォークリフト




【特長】エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。



【特長】自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。


【特長】持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。


【特長】LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示【用途】自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに




【特長】タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。【用途】シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ



【特長】自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。【用途】自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。



【特長】吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能【用途】乗用車〜大型トラック用



【特長】静かな作動音。約78dB/m。 オイルレスでメンテナンスらくらく。【用途】普通車 軽自動車のタイヤ、自転車のタイヤ、ボール、ゴムボートなどの空気入れに。細かいゴミ、ほこりなどの吹き飛ばしに。



【特長】モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。【用途】交換用




【特長】チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。【用途】バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)




【特長】乗用車やトラックの空気圧測定に、使い勝手のいい360°回転式ホース付、リセットボタンで空気圧の減圧が可能です。 金属ボディーでヘビーユーザーからプロまで納得。【用途】乗用車・トラック・バイク