空気入れ 高圧のおすすめ人気ランキング

2022/12/09更新

72件の「空気入れ 高圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車用高圧ポンプ」、「ハンディエアーポンプ」、「高圧 ハンド ポンプ」などの商品も取り扱っております。

ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) フルプラ ランキング1位

販売価格(税別) 4,690 税込5,159
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フルプラ ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。【用途】自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > 圧力計付フロアポンプ

タンク付ポンプ WINTEC(ウインテック) ランキング2位

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内
WINTEC(ウインテック) タンク付ポンプ 1本 レビュー:(28件すべてのレビューを見る)

【特長】SG規格合格品。高圧タンク付でポンピングも楽々です。 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します。

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > フロアポンプ

アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー) ランキング3位

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panaracer(パナレーサー) アルミ製ミニフロアポンプ 1個 レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > フロアポンプ

メーター付アルミハンドポンプ CYQUA(サイクオ) ランキング4位

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
CYQUA(サイクオ) メーター付アルミハンドポンプ 1個 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】新SG規格適合品。 高圧対応(1000kpa迄) 仏式/米式/英式バルブ対応 従来製品よりシリンダー径を細くすることにより高圧ロードサイクル車(1000kpa迄)に対応させました。 高精度圧力ゲージ搭載(1000kpa迄)により、正しい空気圧を確認できます。

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > 圧力計付フロアポンプ

空気入れ 自転車用 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
モノタロウ 空気入れ 自転車用 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 1本 レビュー:(27件すべてのレビューを見る)

【特長】高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します【用途】空気充填用

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > フロアポンプ

エアーコンプレッサー 大自工業(Meltec) 6

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大自工業(Meltec) エアーコンプレッサー 1個 レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【用途】保安用品

自動車用品 > カー用品 > 車内用品 > DC電源関連品 > エアーコンプレッサー(DC電源関連品)

ダイヤポンプ(ハンディ) フルプラ 7

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フルプラ ダイヤポンプ(ハンディ) 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > 小型・携帯式空気入れ

ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 8

販売価格(税別) 4,690 税込5,159
0営業日後以内
Panaracer(パナレーサー) ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > 圧力計付フロアポンプ

高圧タンク内蔵プラポンプ REALIZE Ⅱ リアライズ2 WINTEC(ウインテック) 9

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
WINTEC(ウインテック) 高圧タンク内蔵プラポンプ REALIZE Ⅱ リアライズ2 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】SG規格適合品軽量プラポンプ 高圧タンク内蔵で楽々空気が入ります。

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > フロアポンプ

アルミフロアポンプ(チューブレス対応) GIYO 10

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
5営業日後以内
GIYO アルミフロアポンプ(チューブレス対応) 1個

【特長】チューブレスタイヤのビードを押し上げる作業に対応したアルミ製フロアポンプ シリンダー横のタンクに空気を溜め、一気に放出することでチューブレスタイヤのビードを押し上げることが可能 タンクに空気を溜める「For tank」モードと通常の空気入れとして使う「For tyre」モードの切り替えが口金の首に付いたレバーで簡単操作 空気の充填量が明確な2.5インチの大型ゲージを、ポンプ上部の見やすい位置に設置 重量のあるスチール製で重心を下にすることで倒れにくくしたフットステップに、床への傷も防止する滑り止めラバーパッドを装着 英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応した「Twin-Valve」口金 充填しすぎた空気を抜くことができるエアブリーダーボタン付き Max260psiの高圧力

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > 圧力計付フロアポンプ

エアコンプレッサ SW-231 SK-11 11

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
0営業日後以内
SK-11 エアコンプレッサ SW-231 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。【用途】ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 12

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
0営業日後以内
Panaracer(パナレーサー) アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ 1本 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > 手動式空気入れ > 小型・携帯式空気入れ

空気入れ 自転車用 足踏み式 タンク内蔵 ダブルシリンダータイプ モノタロウ 13

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
モノタロウ 空気入れ 自転車用 足踏み式 タンク内蔵 ダブルシリンダータイプ 1台 レビュー:(133件すべてのレビューを見る)

【特長】タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。【用途】シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 自転車用空気入れ > フット式空気入れ

「空気入れ 高圧」関連の人気ランキング

自転車用高圧ポンプ

自転車用高圧ポンプ

空気入れ 自転車用 足踏み式 タンク内蔵 ダブルシリンダータイプやタンク付ポンプなど。

自転車用高圧ポンプの人気ランキング

ハンディエアーポンプ

ハンディエアーポンプ

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAやエアーコンプレッサーなどの人気商品が勢ぞろい。

ハンディエアーポンプの人気ランキング

高圧 ハンド ポンプ

高圧 ハンド ポンプ

アルミハンドポンプ(単動シリンダー用)や液圧(高圧)ハンドポンプを今すぐチェック!

高圧 ハンド ポンプの人気ランキング

パナレーサー 空気 入れ

パナレーサー 空気 入れ

楽々ポンプやゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)ほか、いろいろ。

パナレーサー 空気 入れの人気ランキング

トラクタータイヤ空気入れ

トラクタータイヤ空気入れ

エアーコンプレッサーやエアーチャックガン デュアルを今すぐチェック!

トラクタータイヤ空気入れの人気ランキング

空気 入れ 圧力 計 付き

空気 入れ 圧力 計 付き

ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)やゲージ付アルミフロアポンプなどの人気商品が勢ぞろい。

空気 入れ 圧力 計 付きの人気ランキング

自転車 空気 入れ ゲージ 付き

自転車 空気 入れ ゲージ 付き

メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプやゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1など。

自転車 空気 入れ ゲージ 付きの人気ランキング

バランスボール 空気入れ

バランスボール 空気入れ

かんたん空気入れやボールノズル 2本セットなどのお買い得商品がいっぱい。

バランスボール 空気入れの人気ランキング

携帯用エアーポンプ

携帯用エアーポンプ

携帯用エアーポンプや携帯用ダブルシリンダーポンプほか、いろいろ。

携帯用エアーポンプの人気ランキング

自転車 空気 入れ 圧力 計

自転車 空気 入れ 圧力 計

ゲージ付フロアポンプやゲージ付アルミ製ワンタッチポンプも人気!

自転車 空気 入れ 圧力 計の人気ランキング

手動 式 加 圧 ポンプ

手動 式 加 圧 ポンプ

空圧用ハンドポンプやダイヤポンプ(ハンディ)などの人気商品が勢ぞろい。

手動 式 加 圧 ポンプの人気ランキング

自転車 ポンプ口金

自転車 ポンプ口金

レバー式口金やトンボ口金(アダプター用)も人気!

自転車 ポンプ口金の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。