【特長】モノタロウの手押し空気入れポンプは定番の空気入れです。 タイヤの空気圧の管理は、自転車にとって重要なメンテナンスの1つです。空気圧が低い状態で自転車に乗っていると、進みが悪かったり、パンクの原因にも繋がるのでこまめに空気を入れる事が重要です。【用途】自転車の空気入れに使用可能です。


【特長】SG規格対応品。安全弁付(作動圧力1000kPa)。従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ。ロングエアーホース(27インチ自転車対応)。【用途】自転車、自動車、オートバイ、車いす、ボール、レジャー用品、農機、フォークリフト


【特長】密閉式2重構造(ハウジング機構)により、音モレを低減します。






【特長】タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。【用途】シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ




【特長】充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。【用途】自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに


【特長】10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]


【用途】保安用品




【特長】圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。



【特長】ゲージ付。押しても引いても空気が入る2WAY方式を採用し効率の良い空気入れが可能です。T型ハンドルはソフトラバーを使用し、手のフィット感が良く、ハンドルのみ移動しますので指を挟まれることがありません。使用しない時は、ハンドルと本体はステンレスバンドで固定されます。8気圧まで入れられます。フレーム取付ブラケット付。【用途】ロード車・MTB用


【特長】電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。メンテナンスフリーで長期間使用できます。


【特長】CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。