空気圧補器のおすすめ人気ランキング
2023/02/05更新21件の「空気圧補器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットバルブ」、「タイムディレーバルブ」、「鷺宮 圧力スイッチ」などの商品も取り扱っております。
SMC
ストレートタイプ
1個
レビュー:
(9件すべてのレビューを見る)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 汎用管継手 > 配管用ワンタッチ管継手


TAIYO
エアレギュレータ ERV2シリーズ
1個
レビュー:
(1件すべてのレビューを見る)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > レギュレータ

【特長】圧縮空気を安定した圧力に調圧します。 従来機種より約25%の軽量化をしました。 圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。

右下精器製造
コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100
1台
測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 圧力計 > 汎用圧力計
【特長】接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。【用途】簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。

コガネイ
シャトル弁
1個
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 駆動制御機器・スピードコントローラ > 駆動制御関連機器
【特長】2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁

コガネイ
スイッチ内蔵圧力計
1個
レビュー:
(1件すべてのレビューを見る)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 圧力計・表示器

【特長】設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

販売価格(税別)
¥16,900
税込¥18,590
出荷目安:8日
SMC
VR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110)
1個
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 方向制御ハンドバルブ

鷺宮製作所
圧力スイッチ
1台
レビュー:
(18件すべてのレビューを見る)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > スイッチ/センサ/コントローラ > 機械式圧力スイッチ

【特長】信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。【用途】冷暖房・空調・各種産業装置用



【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。

SMC
中継機器 (VR~)
1個
レビュー:
(1件すべてのレビューを見る)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品


こちらもオススメ
「空気圧補器」関連の人気ランキング
エアータイマー空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)やVR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110)などの人気商品が勢ぞろい。 エアータイマーの人気ランキング |