空気清浄機 シャープ プラズマクラスターのおすすめ人気ランキング
2023/09/28更新90件の「空気清浄機 シャープ プラズマクラスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気清浄器」、「空気清浄機 加湿器」、「サーキュレーター加湿器」などの商品も取り扱っております。

【特長】薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿【用途】空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。


【特長】高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3?mの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。【用途】オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。


【特長】衣類乾燥もできる空気清浄機。それが除加湿空気清浄機。 スイングルーバーが前方に風を集中させ、衣類をすばやく乾燥。洗濯物が乾きにくい雨の日もカラッと仕上げます。 部屋干し時に気になる生乾き臭をプラズマクラスターがスポット消臭。さらに付着カビ菌の増殖も抑制し、タオルや衣類を清潔に乾燥します。 余分な湿気を除去して快適空間に。ジメジメした季節に気になる浮遊カビ菌も除菌します。 乾燥が気になる季節には、しっかり加湿。のどや鼻を乾燥から守ります。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。 トレーに簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」で、トレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。1年に1回の交換でキレイが続きます。 抗菌・防カビ加湿フィルターで清潔に加湿します。<交換の目安:5年> シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。 プラズマクラスターは「+」と「-」両方の静電気を除去できるので、 花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。 外から持ち込みやすい花粉。プラズマクラスター空気清浄機なら、フィルターで取れない付着した花粉アレル物質をしっかり抑制します。 プラズマクラスター空気清浄機の特長である、お部屋全体に風の流れが素早く行き渡るスピード循環気流。遠くのホコリも引き寄せて大きな背面全体の吸込口でパワフルに吸引します。プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら、効率良く集じんします。 脱臭機能と集じん機能がひとつになった2年間交換不要のフィルターなので、お手入れや交換が簡単に行えます。 0.1~2.5?mの粒子を99%キャッチします。 高い空気浄化力と幅を抑えたスリムボディを両立しています。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも置きやすいサイズです。 キャスター付きなので、カンタンに移動可能。様々な場所に移動して使えます。 プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。 後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。(3枚同梱) 除湿/加湿一体型トレーなので省スペースで「除湿」「加湿」を実現しました。それぞれ取り外しができるのでお手入れもカンタンです。 2階やシンクから離れた部屋でも、ヤカンなどでカンタンに給水できます。 就寝時におすすめの運転です。モニターの眩しさと風量を抑えて静かに運転します。(除湿空清/衣類乾燥モード選択時は使用できません。) 強めの風量自動運転で花粉やホコリなどをすばやくきれいにします。 ニオイ、湿度、温度の3つのセンサーで賢く運転します。 お部屋の空気の汚れをランプでお知らせします。 「モードボタン」を押すだけで簡単に運転モードの切り替えができます。また、「デジタル湿度モニター」には、現在のお部屋の湿度(目安)を1%刻みでわかりやすく表示します。


【特長】高い空気浄化性能。トリプルクリーンシステム:プラズマクラスターで除電×スピード除電気流×HEPAフィルター。 自動運転復帰。ブレーカー連動機能。運転中ブレーカーのOFF/ONで、本体の運転停止/再開が可能なブレーカー連動機能を搭載しています。 加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。 剥がして交換、使い捨てプレフィルター。簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。 お手入れ簡単。らくらく給水タンク&ストッパー付キャスター。


【特長】プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。 高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。 風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。 細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。 低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。 汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。

【特長】プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。 高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。 風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。 細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。 低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。 汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。


【特長】PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。


【特長】キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!


【特長】清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品


【特長】空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!



【特長】加湿量1.2L/hの大容量加湿器です。衛生的なスチーム式加湿器のため、デリケートな場所に最適です。【用途】事務所やオフィスの大型加湿器、大容量加湿器、大型加湿器、業務用加湿器として。

「空気清浄機 シャープ プラズマクラスター」の商品をもっと見る