空気清浄機 日立のおすすめ人気ランキング
2023/09/21更新34件の「空気清浄機 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気清浄機 加湿器」、「タバコ 清浄機」、「エアドックミニ」などの商品も取り扱っております。

【特長】さまざまな空気の汚れや花粉、ニオイをキャッチします。床置き・卓上兼用対応で、個室や寝室にも最適なコンパクトモデルです。【用途】アレルオフフィルター(脱臭・集じん一体型フィルター)で捕集したアレル物質の活動を抑制します。


【特長】空気清浄機に使用する交換用脱臭・集じん一体型フィルターです。取り外して水洗いが可能です。


【特長】清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品


【特長】PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。


【特長】高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3?mの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。【用途】オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。


【特長】高い空気浄化性能。トリプルクリーンシステム:プラズマクラスターで除電×スピード除電気流×HEPAフィルター。 自動運転復帰。ブレーカー連動機能。運転中ブレーカーのOFF/ONで、本体の運転停止/再開が可能なブレーカー連動機能を搭載しています。 加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。 剥がして交換、使い捨てプレフィルター。簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。 お手入れ簡単。らくらく給水タンク&ストッパー付キャスター。


【特長】プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。 高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。 風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。 細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。 低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。 汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。



【特長】マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。


【特長】キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!

【特長】プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。 高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。 風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。 細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。 低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。 汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。

「空気清浄機 日立」関連の人気ランキング
空気清浄機 シャープ プラズマクラスター加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000や床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用を今すぐチェック! 空気清浄機 シャープ プラズマクラスターの人気ランキング |
||