窓 枠 レールのおすすめ人気ランキング
2023/03/24更新111件の「窓 枠 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木 枠 の 窓」、「プラスチックレール」、「ガラス戸 建具」などの商品も取り扱っております。


【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。



【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。



【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。


【特長】内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます


【特長】見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。



【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。


【特長】空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です


【特長】ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。


【特長】ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。【用途】トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。