端子 碍子のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
214件の「端子 碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック端子台」、「高圧がいし」、「ガイシ ソケット」などの商品も取り扱っております。
仕様 極数 = 2。定格電流 = 5 → 32A。端子方法 = 埋め込みネジ。ケーブルサイズ = 12 AWG。素材 = セラミック。色 = 白。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +800℃。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。。長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,250 税込2,475
当日出荷

仕様 極数 = 2。定格電流 = 15 → 57A。端子方法 = 埋め込みネジ。ケーブルCSA = 10mm2。素材 = セラミック。色 = 白。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +800℃。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,220 税込2,442
当日出荷

仕様 極数 = 2。定格電流 = 30 → 76A。端子方法 = 埋め込みネジ。ケーブルCSA = 16mm2。素材 = セラミック。色 = 白。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +800℃。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,670 税込2,937
当日出荷

保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2) (適合ケーブル)100 仕様 耐塩用 トラスコ品番 795-5537 セット内容 端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg) 13 規格 JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

仕様 極数 = 3。定格電流 = 5 → 32A。端子方法 = 埋め込みネジ。ケーブルサイズ = 12 AWG。素材 = セラミック。色 = 白。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +800℃。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。。長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,188 税込2,407
当日出荷

仕様 極数 = 3。定格電流 = 15 → 57A。端子方法 = 埋め込みネジ。ケーブルサイズ = 8 AWG。素材 = セラミック。色 = 白。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +800℃。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。。長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,720 税込4,092
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ:3極セラミック端子台。併用可能製品:KNSヘッド。基準適合:RoHS対応。コネクタ タイプ:スクリュー。。4極セラミック端子台. KNS、鋳造アルミ. 3極セラミック端子台は別売り(表に記載された代表品番 ; 455-3839 455-3839 を参照) IP67定格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,510 税込1,661
7日以内出荷

仕様 極数 = 1。取り付けタイプ = 埋め込みネジ。定格電流 = 5 → 32A。端子方法 = 埋め込みネジ。ケーブルサイズ = 12 AWG。素材 = セラミック。色 = 白。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +800℃。エンクローズ = あり。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。。CE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
870 税込957
当日出荷

材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき仕上 材質(ボルト・ナット) 真鍮製
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M8 定格電流(JIS)(A) 90/130/160 定格絶縁電圧(V) AC/DC660 適合電線(mm2) 22/38/60 絶縁抵抗(MΩ) 各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+60 締付トルク(N・m) 7.8~11.8
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
仕様 ●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質 エポキシ 許容電流(A) 500 定格電流(A) 400 適合電線 高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト) 真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧 60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV) 7.2 商用周波耐電圧(kV) 22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

仕様 耐塩害用 適合電線(mm2) 38 付属品 端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板
1セット(10組)
199,800 税込219,780
翌日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。
用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。 セット内容 端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
1セット(12組)
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子 導体サイズ(mm2) (適合ケーブル)38、60 仕様 耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品 トラスコ品番 795-5570 セット内容 端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚 質量(kg) 11.4 規格 JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
特価
71,980 税込79,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)