- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 竹 切り のこぎりのおすすめ人気ランキング
竹 切り のこぎりのおすすめ人気ランキング
2024/12/07更新179件の「竹 切り のこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹用ノコギリ」、「竹ノコギリ 電動」、「竹伐り」などの商品も取り扱っております。
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)
270
刃渡り(mm)
270
全長(mm)
610
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
247
板厚(mm)
0.66
切り幅
0.96mm
切り幅(mm)
0.96
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)
1.1
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
1.7
目の粗さ
極細目
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用
刃長(mm)
210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
470
高さ(mm)
440
質量(g)
262
ピッチ(mm)
1.5
奥行(mm)
20
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。
刃長(mm)
270
仕様
波打刃
全長(mm)
420
ピッチ
1.7
目の粗さ
極細目
板厚(mm)
1.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)
270
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
68
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
0.96
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
用途竹の切断・加工用
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
種別
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
竹挽きに特化したガンファイター新登場!。竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。ガンファイターシリーズの特長を活かしています。0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。また、柄は工具
用途竹加工や竹伐採に。
寸法(mm)
(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17
質量(g)
約385
切り幅(mm)
0.9
目数(mm)
30(20枚目)
刃渡り(mm)
270
商品タイプ
本体
1本
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)
270
全長(mm)
416
ピッチ(mm)
4.5
仕様
アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番
396-5902
質量(g)
本体:134、サヤ:110
表面処理
特殊表面処理
対応商品
DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)
高炭素刃物鋼
適合替刃
TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
竹引き作業用です。
用途竹挽鋸
刃長(mm)
240
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
400
質量(g)
220
ピッチ(mm)
2.3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷