竹用ドリルのおすすめ人気ランキング
2023/09/30更新48件の「竹用ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹用ドリル セット」、「竹穴あけ」、「スターエム 竹用ドリル」などの商品も取り扱っております。

【特長】竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。【用途】被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用


【特長】木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。【用途】木材・竹への穴あけ作業に


【特長】耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。【用途】被削材:木材


【特長】アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。


【特長】先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。【用途】浅い止め穴あけ用


【特長】通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。【用途】鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用


【特長】材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。【用途】被削材:木材


【特長】先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。【用途】一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。


【特長】止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。【用途】木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。


【特長】六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。【用途】被削材:鉄、アルミ、銅、木材。


【特長】止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。【用途】木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。

【特長】木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。【用途】木材・竹などへの穴あけ作業。



【特長】先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。【用途】木材・樹脂の穴あけに。