- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 第二種ショックアブソーバのおすすめ人気ランキング
第二種ショックアブソーバのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「第二種ショックアブソーバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルハーネスロック式ランヤード」、「ランヤード 第二種」、「ランヤード」などの商品も取り扱っております。
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)
ウェブ:19
ショックアブソーバの種類
第2種
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
巻取式
ロック機構
ロック式
最大使用荷重(kg)
128
ロープ幅(mm)
18
ランヤード(長さ)(mm)
1800
関連資料
落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(g)
1400
アズワン品番
64-8946-64
関連資料
落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)
128
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(m)
1.5(最大伸長時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(g)
740
アズワン品番
64-8946-63
関連資料
落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)
128
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(m)
1.5(最大伸長時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容
縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)
約1570
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン
ランヤード(幅)(mm)
18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
約1560
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約1740
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.2~4.2
フック
No.56(UJ環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-39
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.2
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色
ブラック/グレー
質量(kg)
1.3
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
なし
新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります
【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm
【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)
約1100~1600
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種・第二種 兼用
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)
1160
種類
【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格
新規格適合品
シリーズ
CR
内容
フルハーネス用ダブルランヤード
フック
軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)
130以下
ランヤード(長さ)(m)
1.5(収縮時0.72)
巻取形式
両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)
ウェブ:19
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)
1800
ロープ幅(mm)
18
最大使用荷重(kg)
128
関連資料
落下距離図(3101741_42用)(0.09MB)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種
ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1500
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)
約975
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1265
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプ
ダブル
仕様
巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)
1750
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質
樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)
1.35(ストラップ)
タイプ
フルハーネス/胴ベルト兼用
種類
フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)
18.5
落下距離(m)
ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック
No.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ
アルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)
130
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)
ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
約1035
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):42
商品タイプ
シングル
仕様
構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容
縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)
約880
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)
1550
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:750~伸長時:1600
色
黒
質量(g)
1460
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS TB 165規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約765
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合
質量(g)
1105
タイプ
巻取式
開口寸法(mm)
大フック:55
全長(cm)
170
最大使用荷重(kg)
100まで
ショックアブソーバの種類
第二種
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷