- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 簡易フェンスのおすすめ人気ランキング
簡易フェンスのおすすめ人気ランキング
2026/10/04更新215件の「簡易フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置きフェンス」、「フェンスセット」、「犬 庭 フェンス」などの商品も取り扱っております。
- 質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。寸法(mm)1200×1000×45
- プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
- 施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
- 建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。材質PP付属品脚パイプ2本質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
- 脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
- アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
- 支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- 丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
- アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2色ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955取扱説明書(0.38MB)1台¥25,980税込¥28,578当日出荷
- 足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。材質アルミ製(カラーアルマイト)質量(kg)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
- 「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY色ダークブラウン
- サンコー(三甲)
プラスチックフェンスSー1緑
トラスコ品番854-7643種別SKFES1GR材質PP色グリーン外寸(mm)1000×1000×59足径(Φmm)331個¥8,898税込¥9,788当日出荷 - アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
- 金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。ワイヤー径(Φmm)2.1本数(支柱)11
- 工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単! 自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。 持ち運び、保管に便利な収納袋付き。用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒)寸法(m)1.2×1.8RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)21セット¥21,980税込¥24,178当日出荷
- 出入りがスムーズにセット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm
- AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます材質PE色緑質量(g)約600(満水時:約10kg)サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約3001個¥1,398税込¥1,5383日以内出荷
- 設置・収納が、すばやくカンタン。材質ポリプロピレン仕様脚部折りたたみ式トラスコ品番814-9542寸法(mm)750×1340質量(kg)5日本緑十字社品番1321001台¥15,980税込¥17,578当日出荷
- 直径48.6mmのパイプまで対応可能。用途景観に配慮した色を使用した簡易フェンスネット。寸法(m)0.8×50RoHS指令(10物質対応)対応1巻¥8,498税込¥9,3486日以内出荷