- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 業務用掲示板/活動表
- 簡易掲示板のおすすめ人気ランキング
簡易掲示板のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新102件の「簡易掲示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事看板 トヨタ」、「ガラス掲示」、「工事現場 表示板」などの商品も取り扱っております。
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質
ターポリン
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質
ターポリン
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様
上下パイプ入り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板。
用途屋外用、脚付
仕様
ボード面表面:ベルエース表面材、ボード面:掲示板、ベルエース貼(エバーグリーン)、アルミ製屋根(80ミリの傾斜付屋根)
付属品
ピン6個
材質(本体)
アルミ製
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式
穴4、裏マグネット付
取付け方法
マグネット、ビス止め
仕様
A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付
トラスコ品番
333-9696
質量(g)
308
寸法(縦×横)(mm)
340×238
収納サイズ
A4
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.2
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様
上下パイプ入り
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質
(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
材質
ビニール
サイズ
A3
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途安全掲示板に
材質
ターポリン、軟質ポケット
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A3横×8
トラスコ品番
127-2362
幅(mm)
940
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1750
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式
吊り下げ
材質
(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
セット内容
タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
取付方式
ボルト取付
材質
掲示板:カラー鋼板0.8mm厚
付属品
水性ペン(黒、赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個 、フックボルト4個、蝶ボルト3本
寸法(mm)
掲示板:850×1200×30厚(120×1200)
質量(kg)
掲示板:9
表面仕上げ
特殊プリント・ラミネート加工
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面
離けい紙
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え
対応
支柱一体型の省スペースタイプの2本脚仕様・アルミ屋外掲示板です。
ガラス引き戸は、透明ガラス5mm(シリンダー錠付)を使用しておりますので、掲示物を安全に掲示できます。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
930
外寸法・高さ(mm)
630
仕様
ガラス引戸、シリンダー錠
材質
掲示板:樹脂複合板(裏板アルミ貼)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
自立式(2本足型)
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
630×930
出幅(mm)
80
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品
取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質
(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)
18
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)
927
外寸法・高さ(mm)
627
付属品
取付金具
材質
掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
627×927
出幅(mm)
60
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色
掲示板面:グリーン
付属品
取付金具
材質
掲示板:EP合板(裏:アルミ板)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
出幅(mm)
40(庇部125)
色
グリーン
外寸法・幅(mm)
1230
外寸法・高さ(mm)
930
仕様
透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ
トラスコ品番
457-3803
質量(kg)
35
適合品番
‐
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
930×1230
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷