- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 簡易浴槽のおすすめ人気ランキング
簡易浴槽のおすすめ人気ランキング
2026/10/11更新100件の「簡易浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護用 浴槽」、「ビニール水槽」、「水槽 栓付き」などの商品も取り扱っております。
- 食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
- 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー容量(L)23質量(kg)1高さ(mm)246奥行(mm)400
- オカモト
畳める浴槽
付属品防水シート、排水ホース、ステップポンプ、洗髪ベルト材質浴槽/PU(ポリウレタン)サイズ(幅)720×(長さ)1800×(高さ)300mm本体質量(kg)2.1kgアズワン品番0-3592-011個¥79,980税込¥87,9787日以内出荷 - 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器材質ポリエチレンキャスターなし
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付)
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付色モスグリーン容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)‐101個¥3,798税込¥4,178当日出荷 - 材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
- ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40
- 低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付色青色
- 野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。 水栓無しのタイプです色ブルー
- 材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。色イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
- 柔らか素材のソフトタブ・ワイド。 使用後は折りたたんでコンパクトに。用途犬のおもちゃ入れ・大きな野菜や果物を洗うのに・お子様の水遊びに・洗濯かごとして・上履き、スニーカーの洗濯用に・買物用のバスケットとして・子供のおもちゃ入れに・デニムなどの衣類のつけ置き洗いに材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
- 弘進ゴム
コーシン快護おふろセットⅡ
移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。付属品シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m種別セットⅡ(浴槽・給油ポンプ・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-011セット¥199,800税込¥219,7807日以内出荷 - 伊勢藤
ソフトタブ プラス
柔らか素材のソフトタブ・プラス。 使用後は折りたたんでコンパクトに。 持ち運びも簡単でワイドサイズなのでアウトドアにも最適。用途ビールやジュースを冷やすのに・アウトドアでの荷物の持ち運びに・お子様の水遊びに・車のトランクルームの隙間に・マリンスポーツに・買物用バスケットに・大きな野菜や果物の水洗いに材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応 - 容量(L)78仕様【水栓設備場所】サイド付属品水抜栓、ホースジョイントエスコ品番EA991PD-78材質【水抜栓】ポリスチレン寸法(mm)532×753×288(H)材質(本体)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応1個¥5,650税込¥6,215翌日出荷




![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)





![トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29505974-230629-02.jpg)