- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 精密エアーレギュレーターのおすすめ人気ランキング
精密エアーレギュレーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新100件の「精密エアーレギュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー レギュレーター」、「圧力レギュレータ」、「圧力調節器」などの商品も取り扱っております。
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/8
質量(kg)
0.14
種類
精密減圧弁
形式
基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズ
IR1000型
感度
フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)
4.4以内
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)
最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番
EA153C-44
質量(g)
150
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
0~0.99
全高(mm)
91
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.01~0.4
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-5~60
面間寸法(mm)
35
エア流量(L/min)
0~200(ANR)
設定圧力単位
MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。
全長(mm)
93
質量(kg)
0.2
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。
プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)
0.29
材質(本体)
アルミダイカスト
取付方式
ブラケット無し
使用温度範囲(℃)
5~60(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)
0.73
感度
0.001MPa
使用流体
空気
空気消費量(L/minANR)
5(2次側空気圧力0.5MPa時)
保証耐圧力(MPa)
1.03
設定圧力範囲(MPa)
0.005~0.25
給油
不要
設定圧力単位
MPa
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質
アルミ
質量(kg)
0.07
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
感度
0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)
(ANR)1.5
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.5
給油
不要
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
ボディサイズ
2
設定方式
(1)エアオペレート
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
質量(kg)
0.07
材質(本体)
アルミ
取付方式
ブラケット無し
使用温度範囲(℃)
5~50(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)
0.93
感度
0.001MPa
使用流体
空気
空気消費量(L/minANR)
1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.5
給油
不要
設定圧力単位
MPa
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
全長(mm)
約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)
250
最高使用圧力(MPa)
1
感度
フルスパンの0.1%以内
使用流体
圧縮清浄空気
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
設定圧力+0.1
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.25
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
仕様
低圧用
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
排気機構
リリーフタイプ