- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 精密スポイトのおすすめ人気ランキング
精密スポイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「精密スポイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポイト」、「滴下容器」、「精密オイル差し」などの商品も取り扱っております。
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。
太穴タイプです。
上部外径(Φmm)
7
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
バイオピペット
ピペットの種類
マクロピペット
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。
全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。
太穴タイプです。
目盛
あり
全長(mm)
275
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
バイオピペット
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質
硼珪酸ガラス
仕様
目盛付き
ピペットの種類
駒込ピペット
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品
テストチップ×1個
質量(g)
12
容量精度に優れています。
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
駒込ピペット
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質
ポリエチレン
ピペットの種類
駒込ピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです
材質
PE(ポリエチレン)
ピペットの種類
ベローズピペット
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質
シリコンゴム
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類
メスピペット
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)
8
仕様
ショート。綿栓止付
材質
DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)
全長(mm)
205
ピペットの種類
バイオピペット
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類
メスピペット
材質
硼珪酸ガラス-1
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
メスピペット
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
容量(mL)
25
1目盛(mL)
0.5
全長(mm)
285
規格
先端・普通兼用目盛
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様
ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済