精密円筒スコヤのおすすめ人気ランキング
2023/02/07更新27件の「精密円筒スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージ 円筒」、「直角 測定器」、「自在スコヤ」などの商品も取り扱っております。
【特長】全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法【用途】検査、校正作業に最適。

【特長】直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品

【特長】・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。

【特長】全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。【用途】精密な直角測定に

【特長】自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。

【特長】自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。

【特長】材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。

【特長】直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です


【特長】材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。【用途】一般工作用



【特長】治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。



【特長】精密測定器メーカー、新潟理研測範社様製造。直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。