糸はんだのおすすめ人気ランキング
2023/09/25更新32件の「糸はんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ 巻き 1kg 1.0」、「ヤニ入りはんだ」、「半田線」などの商品も取り扱っております。

【特長】活性化ロジン入りですのでペーストは不要です


【特長】旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。



【特長】作業性がよく、発煙も少ない。【用途】電気・電子機器の配線、接続に


【特長】鉛フリー 環境を配慮した鉛を使わない”鉛フリーはんだ” 鉛が含まれないことで融点が高い。 ヤニ入り


【特長】鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り


【特長】飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。


【特長】Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。


【特長】飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。【用途】はんだ付け


【特長】鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

【特長】環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。【用途】電気・電子機器の配線・接続。



【特長】糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。


【特長】鉛入り。鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い。ヤニなし【用途】FS300:板金用 FS400:ステンレス・すず・銅板・黄銅(真鍮)・はんだ槽 FS401:ブリキ板・トタン・鉄・鈑金・鉛管用黄銅板・電気継線