細いヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
180件の「細いヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.8mm ドリル」、「細目ヤスリ」、「ヤスリ 小型」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 モノタロウランキング1位
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm。ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状
1セット(4本)
679税込747
当日出荷

精密チタンDヤスリ E-Valueランキング2位
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの四角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
1本
199税込219
当日出荷

極細ヤスリ ツボサンランキング3位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダイヤモンドシェーパー TOOL TOOLランキング4位
用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます全長(mm)100粒度#240材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)
1セット(4本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精密ヤスリ(セット) ツボサンランキング5位
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140粒度#240形状平・半丸・丸・四角・三角材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
1セット(5本)
499税込549
当日出荷

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
1本
229税込252
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取種別精密タイプ12本組
1セット(12本)
9,898税込10,888
当日出荷

広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
1セット(5本)ほか
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(12本)
11,980税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]精密やすり 3本組
よく使う3種類の形状の精密やすりセット 細かい部分のやすり掛けに。材質:鉄。サイズ:長さ:140mm(やすり部分 50mm、持ち手 45mm)。セット内容:●平×1 ●丸×1 ●半丸×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。刃長(mm)やすり部:50全長(mm)140(持ち手:45))セット内容平×1、丸×1、半丸×1材質包装形態pp袋形状平、丸、半丸
1セット(3本)
500税込550
当日出荷

収納ケース付
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。高さ(mm)(ヤスリ部)95全高(mm)140
1本
849税込934
当日出荷

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。タイプ5本組全長(mm)200ヤスリの長さ(mm)90寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3。丸の径:丸3.9Φ。角 三角の1辺:角3.3 三角5.0目の粗さ#6形状セット仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角種別精密粒度6
1セット(5本)
5,298税込5,828
当日出荷

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
1本
3,698税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。全長(mm)215ヤスリの長さ(mm)100形状セットセット内容平、半丸、丸、角、三角種別材質ベアリング鋼GCr15質量(g)2801辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)