- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 細目ヤスリのおすすめ人気ランキング
細目ヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/05/18更新280件の「細目ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ヤスリ 細目」、「角やすり」、「鉄工ヤスリ 油目」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状平材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。
幅(mm)8厚さ(mm)1材質/仕上炭素工具鋼質量(g)10
1本
¥839税込¥923
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。全長(mm)215ヤスリの長さ(mm)100形状セットセット内容平、半丸、丸、角、三角種別組材質ベアリング鋼GCr15質量(g)2801辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。
焼き入れ前の金属なら何でも削れます。全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材一般金属