結束バンド幅広のおすすめ人気ランキング

2022/09/30更新

181件の「結束バンド幅広」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太い結束バンド」、「大きい結束バンド」、「インシュロック」などの商品も取り扱っております。

LKタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン) ランキング1位

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) LKタイ 1袋(100本)ほか

【特長】通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) パンドウイット(PANDUIT) ランキング2位

販売価格(税別) 219 税込241
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) 1袋(100本)ほか レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。【用途】ワイヤー、ケーブルなどの結束

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ウルトラシンチ UCTシリーズ パンドウイット(PANDUIT) ランキング3位

販売価格(税別) 3,690 税込4,059
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ウルトラシンチ UCTシリーズ 1袋(10本)

【特長】柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。【用途】電線、ケーブル固定、結束。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > リピートタイ

ナイロン結束バンド パンドウイット(PANDUIT) ランキング4位

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ナイロン結束バンド 1袋

【特長】幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。【用途】ケーブルなどの結束。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン) ランキング5位

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) アウトレバーリピートタイ 1袋(100本) レビュー:(23件すべてのレビューを見る)

【特長】抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。【用途】組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > リピートタイ

太陽光ソーラーグリップ(ナイロン12製結束バンド) パンドウイット(PANDUIT) 6

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 太陽光ソーラーグリップ(ナイロン12製結束バンド) 1袋(100本)ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】パンドウイットから太陽光パネル施工用結束バンドがハイスペックで誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 業界初の屋外耐用年数約28年。実際の屋外暴露試験で実証された耐久性。 サイズの種類が豊富。幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-15015-Aとして登録されている製品となります。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

リピートタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン) 7

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) リピートタイ 1袋(100本) レビュー:(20件すべてのレビューを見る)

【特長】再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > リピートタイ

ナイロン結束バンド パンドウイット(PANDUIT) 8

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ナイロン結束バンド 1袋ほか

【特長】幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。【用途】ケーブルの結束、識別。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

ナイロン結束バンド パンドウイット(PANDUIT) 9

販売価格(税別) 189 税込208
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(322種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ナイロン結束バンド 1袋(100個)ほか レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。【用途】ケーブルなどの結束

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ12.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径30mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 StarTech.com 10

販売価格(税別) 1,773 税込1,950
0営業日後以内
StarTech.com 結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ12.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径30mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 1個

【特長】複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(小、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ12.5cmのナイロンタイは、直径30mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > 配線用品 > ケーブルタイ

ガルバロック ヘラマンタイトン(旧タイトン) 11

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) ガルバロック 1袋(100本)ほか レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】"ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。"【用途】ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン) 12

販売価格(税別) 249 税込274
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本)ほか レビュー:(130件すべてのレビューを見る)

【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ 13

販売価格(税別) 89 税込98
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ 耐候タイプ 1パック(100本)ほか レビュー:(213件すべてのレビューを見る)

【特長】屋外で使用しても劣化しにくい耐候タイプです。 従来品に比べ耐候性がアップしました。【用途】電線ケーブルの固定や結束に。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

「結束バンド幅広」関連の人気ランキング

太い結束バンド

太い結束バンド

結束バンド(耐候性タイプ)やリリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒も人気!

太い結束バンドの人気ランキング

大きい結束バンド

大きい結束バンド

アウトレバーリピートタイやナイロン結束バンド (屋外用)などのお買い得商品がいっぱい。

大きい結束バンドの人気ランキング

インシュロック

インシュロック

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色を今すぐチェック!

インシュロックの人気ランキング

ハト止め

ハト止め

両面ハトメ アルミ製やハトプロテクター 止め金具C(着脱式)などの「欲しい」商品が見つかる!

ハト止めの人気ランキング

耐候性ナイロン12

耐候性ナイロン12

太陽光ソーラーグリップ(ナイロン12製結束バンド)や99x2.5mm結束バンド(ナイロン12/100本)ほか、いろいろ。

耐候性ナイロン12の人気ランキング

結束バンド

結束バンド

ナイロン結束バンド (屋外用)やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色などの人気商品が勢ぞろい。

結束バンドの人気ランキング

結束バンド リピート

結束バンド リピート

リピートタイや結束バンド リピートタイプ 耐候性ほか、いろいろ。

結束バンド リピートの人気ランキング

結束バンド 200mm

結束バンド 200mm

ナイロン結束バンド (屋外用)や結束バンドなどのお買い得商品がいっぱい。

結束バンド 200mmの人気ランキング

結束バンド マジックテープ

結束バンド マジックテープ

マジックバンド ストラップやマジックバンド結束テープ『両面』などの「欲しい」商品が見つかる!

結束バンド マジックテープの人気ランキング

殺虫剤

殺虫剤

アースジェットやフマキラーA ダブルジェットなどの人気商品が勢ぞろい。

殺虫剤の人気ランキング

ファブリーズ

ファブリーズ

ファブリーズ W除菌やファブリーズメンなど。

ファブリーズの人気ランキング

外せるインシュロック

外せるインシュロック

リピートタイやアウトレバーリピートタイなど。

外せるインシュロックの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。